Schrumpffutter 6 mm

Artikel-Nr.: 308028 6
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
  • Aufnahme-Norm: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 2,5 bei 25000 min-1
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 3
  • Zerspanungsstrategie: HSC

Produktdetails

Technische Daten

Spann-⌀ D1 6 mm
Aufnahme HSK-E 40
Aufnahme-Norm ISO 12164-1; DIN 69893
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 2,5 bei 25000 min-1
Rundlaufgenauigkeit ≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie HSC
Auskraglänge A-Maß 60 mm
Außen-⌀ D 27 mm
⌀ D2 21 mm
Produktart Schrumpffutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 308028 6
EAN / GTIN 4045197882202
Herstellernummer 308028 6

Beschreibung

Ausführung:

  • Hochwarmfester Stahl.
  • Integrierte Längenverstellung der Werkzeuge, Verstellweg 10 mm.
  • Gr. 3 − 5 für Hartmetall, ab Gr. 6 für HSS und HM.
  • Alle Schäfte hartüberdreht (Laufruhe!).
  • Mit RFID/Balluffchip-Bohrung.

GARANT: − HSK-Funktionsflächen bearbeitet.

Verwendung:

Zum Spannen von Fräsern und Bohrern mit Zylinderschaft in Toleranz h6. Für Induktiv-, Kontakt- und Heißluftschrumpfgeräte geeignet.

Sonderzubehör:

Kühlmittelrohr Nr. 309880, Steckschlüssel Nr. 309890, Schrumpffutterverlängerung Nr. 302410302416. Schrumpfgeräte Nr. 354210 − 304755.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb