{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spann-⌀ D1 | 18 mm | |
Aufnahme | HSK-A 63 ultrakurz | |
Aufnahme-Norm | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Form | A | |
Kühlkanalbohrung | verschließbar | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | 3 µm | |
Zerspanungsstrategie | HSC; HPC | |
Werkzeug-Auszugsicherung | Safe-Lock h6 | |
Auskraglänge A-Maß | 75 mm | |
Außen-⌀ D | 43,5 mm | |
⌀ D2 | 35,5 mm | |
maximale Einspanntiefe LE | 49 mm | |
Produktart | Schrumpffutter |
Artikelnummer | 307935 18 | |
EAN / GTIN | 4034221084910 | |
Herstellernummer | A63.145.18.37 | |
Hersteller | HAIMER GmbH, Weiherstraße 21, 86568 IGENHAUSEN, Deutschland, www.haimer.com |