{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spannbereich | 2,5 mm - 16 mm | |
Aufnahme | HSK-A 63 | |
Form | A | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 6,3 bei 15000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 50 µm | |
maximales Anzugsdrehmoment Md max | ≤ 14 Nm | |
Bauart | schlank | |
Auskraglänge A-Maß | 104 mm | |
Außen-⌀ D | 50 mm | |
Ersatz-Torx®-Spannschlüssel Nr. 625220 | TX25 | |
Produktart | Kurzbohrfutter |
Artikelnummer | 307765 2,5-16 | |
EAN / GTIN | 4045197932006 | |
Herstellernummer | 307765 2,5-16 |