{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spannbereich | 0,5 mm - 13 mm | |
Aufnahme | HSK-A 63 | |
Aufnahme-Norm | ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69893-1 | |
Form | A | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 30 µm | |
maximales Anzugsdrehmoment Md max | ≤ 14 Nm | |
Bauart | standard | |
Auskraglänge A-Maß | 104 mm | |
Außen-⌀ D | 50 mm | |
Ersatz-Spannschlüssel Nr. 627425 | SW 6 | |
Produktart | Kurzbohrfutter |
Artikelnummer | 307730 0,5-13 | |
EAN / GTIN | 2050001690029 | |
Herstellernummer | 16.296.63.13 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Kurzbohrfutter Form A, HSK-A 63, Spannbereich: 0,5-13mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
CHF 385.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
16 Stück sofort lieferbar
CHF 388.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Aufnahme | HSK-A 63 | HSK-A 63 |
Auskraglänge A-Maß | 104 mm | 101 mm |
Bauart | standard | schlank |
Form | A | A |
maximales Anzugsdrehmoment Md max | ≤ 14 Nm | ≤ 14 Nm |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 30 µm | ≤ 20 µm |
Produktart | Kurzbohrfutter | Kurzbohrfutter |