{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spann-⌀ D1 | 8 mm | |
Aufnahme | HSK-A 63 kurz | |
Aufnahme-Norm | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Form | A | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | |
Zerspanungsstrategie | HSC; HPC | |
Auskraglänge A-Maß | 65 mm | |
⌀ D2 | 28 mm | |
Außen-⌀ D | 50 mm | |
Verstellweg V | 10 mm | |
Balluffchip-Bohrung | ja | |
Kühlkanalbohrung | nein | |
Produktart | Hydrodehn-Spannfutter |
Artikelnummer | 307630 8 | |
EAN / GTIN | 4067263265603 | |
Herstellernummer | 307630 8 |