Schlankes Hydrodehnspannfutter 12 mm

Artikel-Nr.: 307526 12
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Spann-⌀ D1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Aufnahme-Norm: DIN 69893; ISO 12164-1
  • Form: A
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 2,5 bei 25000 min-1
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 3
  • Zerspanungsstrategie: HPC; HSC

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Spann-⌀ D1 12 mm
Aufnahme HSK-E 40 A = 85
Aufnahme-Norm DIN 69893; ISO 12164-1
Form A
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 2,5 bei 25000 min-1
Rundlaufgenauigkeit ≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie HPC; HSC
Auskraglänge A-Maß 85 mm
⌀ D2 18 mm
⌀ D3 22,9 mm
Außen-⌀ D 34 mm
L2 47 mm
Balluffchip-Bohrung ja
Produktart Hydrodehn-Spannfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 307526 12
EAN / GTIN 4045197868473
Herstellernummer 307526 12

Beschreibung

Ausführung:

  • Extrem schlanke Bauform (3°- Kontur).
  • Mit RFID / Balluff-Chip-Bohrung.
  • Axiale Längenverstellung möglich.
  • Schäfte hartüberdreht.
  • Verwendung von Reduzierhülsen möglich.

Vorteil:

  • Temperaturbeständig durch komplett geschlossenes System, d.h. keine gelöteten Druckkammern.
  • Ideale Dämpfungseigenschaften.
  • Hohe übertragbare Drehmomente, dadurch Prozesssicherheit.

Verwendung:

Besonders im Werkzeug- und Formenbau.
Dort wo reduzierte Störkontur gefordert ist.
Zum Bohren, Reiben und Fräsen.
Zum Spannen von Werkzeugen mit Schafttoleranz h6.

Lieferumfang:

Inklusive Sechskant-Quergriff-Schlüssel.

Sonderzubehör:

Reduzierhülsen Nr. 302135302165.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb