{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spann-⌀ D1 | 8 mm | |
Aufnahme | HSK-A 63 | |
Aufnahme-Norm | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | |
Form | A | |
Innenkühlung | ja, mit max. 80 bar | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | |
Zerspanungsstrategie | HSC | |
Auskraglänge A-Maß | 70 mm | |
⌀ D2 | 28 mm | |
Außen-⌀ D | 50 mm | |
L3 | 24 mm | |
Verstellweg V | 10 mm | |
Gewinde M | M6 | |
Balluffchip-Bohrung | ja | |
Produktart | Hydrodehn-Spannfutter |
Artikelnummer | 307512 8 | |
EAN / GTIN | 4045197506269 | |
Herstellernummer | 307512 8 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Hydrodehn-Spannfutter kurz, schlank 8 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF 448.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 353.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 345.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ D2 | 28 | 28 | 28 |
Auskraglänge A-Maß | 70 | 70 | 70 |
Gewinde M | M6 | M6 | M6 |
L3 | 24 | 24 | 37 |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
Verstellweg V | 10 | 10 | 10 |
Produktart | Hydrodehn-Spannfutter | Hydrodehn-Spannfutter | Hydrodehn-Spannfutter |