{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spann-⌀ D1 | 25 mm | |
Aufnahme | HSK-A 63 kurz | |
Aufnahme-Norm | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Form | A | |
Innenkühlung | ja | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | |
Zerspanungsstrategie | HPC; HSC | |
Auskraglänge A-Maß | 115 mm | |
⌀ D2 | 44 mm | |
Außen-⌀ D | 52,5 mm | |
Balluffchip-Bohrung | ja | |
Kühlkanalbohrung | nein | |
Produktart | Hydrodehn-Spannfutter |
Artikelnummer | 307502 25 | |
EAN / GTIN | 4067263108290 | |
Herstellernummer | 307502 25 |