{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Aufnahme | HSK-A 100 | |
Aufnahme-Norm | DIN 69893; ISO 12164-1 | |
Form | A | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | |
Zerspanungsstrategie | HSC | |
Schwingung | gedämpft | |
Auskraglänge A-Maß | 300 mm | |
Bohrungs-⌀ D1 | 12,5 mm | |
⌀ D2 | 21 mm | |
Außen-⌀ D | 49,5 mm | |
Nutzlänge L1 | 274 mm | |
L2 | 5 mm | |
Produktart | Einschraubfräser-Aufnahme |
Artikelnummer | 307043 M12X274 | |
Herstellernummer | 307043 M12X274 |