Bohrstangenrohling 250 mm

Artikel-Nr.: 307027 250
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

A-Maß (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Aufnahme-Norm: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Form: A

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Auskraglänge A-Maß 250 mm
Spann-⌀ D1 97 mm
Aufnahme HSK-A 100
Aufnahme-Norm ISO 12164-1; DIN 69893
Form A
Außen-⌀ D 97 mm
Produktart Bohrstangenrohling

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 307027 250
EAN / GTIN 4062406105075
Herstellernummer 307027 250

Beschreibung

Ausführung:

  • Kegel und Bund gehärtet und geschliffen.
  • Schaft weich zur weiteren Bearbeitung.

Verwendung:

Zur Anfertigung von Sonderwerkzeugen.

Werkstoff:

16MnCr5

Sonderzubehör:

Kühlmittelrohr Nr. 309880, Steckschlüssel Nr. 309890.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb