{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Morsekonus innen | 1 | |
Aufnahme | HSK-A 63 | |
Aufnahme-Norm | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Form | A | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 8 µm | |
Zerspanungsstrategie | HSC | |
Auskraglänge A-Maß | 100 mm | |
Außen-⌀ D | 25 mm | |
Produktart | Aufnahmen-Adapter |
Artikelnummer | 306930 1 | |
EAN / GTIN | 4045197290519 | |
Herstellernummer | 306930 1 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Reduzierhülse für MK-Schaft mit Austreiblappen 1
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
12 Stück sofort lieferbar
CHF 99.10
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 148.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 77.30
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Aufnahme | HSK-A 63 | HSK-A 100 | SK 40 kurz |
Außen-⌀ D | 25 | 25 | 25 |
Form | A | A | A |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 8 | ≤ 8 | ≤ 8 |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | G 2,5 bei 25000 min-1 | G 6,3 bei 18000 min-1 |
Morsekonus innen | 1 | 1 | 1 |
Produktart | Aufnahmen-Adapter | Aufnahmen-Adapter | Aufnahmen-Adapter |