Messerkopfaufnahme 40 mm

Artikel-Nr.: 306678 40
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Dorn-⌀ d1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Aufnahme-Norm: ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893
  • Form: A
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 2,5 bei 25000 min-1
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 6
  • Zerspanungsstrategie: HPC

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Dorn-⌀ d1 40 mm
Spann-⌀ D1 40 mm
Aufnahme HSK-A 100 A = 100
Aufnahme-Norm ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893
Form A
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 2,5 bei 25000 min-1
Rundlaufgenauigkeit ≤ 6 µm
Zerspanungsstrategie HPC
Auskraglänge A-Maß 100 mm
Außen-⌀ D 89 mm
Fräsdornlänge L4 27 mm
Ersatz-Fräseranzugsschraube Nr. 309860 / 309861 40
passender Spezialschlüssel Nr. 309840 40
Produktart Messerkopfaufnahme

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 306678 40
EAN / GTIN 4045197290441
Herstellernummer 306678 40

Beschreibung

Ausführung:

  • Spann-⌀ 40 mit 4 Gewindebohrungen zur Aufnahme von Messerköpfen nach DIN 2079.
  • Mit Balluff/RFID-Chip-Bohrung.
  • Vergrößerte Bund-Anlagefläche.
  • HSK-Funktionsflächen bearbeitet.

Verwendung:

Zum Spannen von Walzenstirnfräsern und Messerköpfen.

Lieferumfang:

Inklusive Fräseranzugsschraube.

Sonderzubehör:

Kühlmittelrohr Nr. 309880, Steckschlüssel Nr. 309890, Spezialschlüssel Nr. 309840.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb