Messerkopfaufnahme mit Kühlkanalbohrung 16 mm

Artikel-Nr.: 306575 16
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Dorn-⌀ d1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Aufnahme-Norm: ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893
  • Form: A
  • Kühlkanalbohrung: nicht verschließbar
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 2,5 bei 25000 min-1
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 6

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Dorn-⌀ d1 16 mm
    Spann-⌀ D1 16 mm
    Aufnahme HSK-A 63 A = 160
    Aufnahme-Norm ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893
    Form A
    Kühlkanalbohrung nicht verschließbar
    Wuchtgüte G bei Drehzahl G 2,5 bei 25000 min-1
    Rundlaufgenauigkeit ≤ 6 µm
    Zerspanungsstrategie HPC
    Auskraglänge A-Maß 160 mm
    Außen-⌀ D 38 mm
    Fräsdornlänge L4 17 mm
    Ersatz-Fräseranzugsschraube Nr. 309860 / 309861 16
    passender Spezialschlüssel Nr. 309840 16
    Produktart Messerkopfaufnahme

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 306575 16
    EAN / GTIN 4045197468291
    Herstellernummer 306575 16

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Spann-⌀ 40 mit 4 Gewindebohrungen zur Aufnahme von Messerköpfen nach DIN 2079.
    • Mit Balluff/RFID-Chip-Bohrung.
    • Vergrößerte Bund-Anlagefläche.
    • HSK-Funktionsflächen bearbeitet.

    Mit Kühlkanalbohrung.

    Verwendung:

    Zum Spannen von Walzenstirnfräsern und Messerköpfen.

    Lieferumfang:

    Inklusive Fräseranzugsschraube.

    Sonderzubehör:

    Kühlmittelrohr Nr. 309880, Steckschlüssel Nr. 309890, Spezialschlüssel Nr. 309840.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb