Messerkopfaufnahme mit Kühlkanalbohrung 16 mm

Artikel-Nr.: 306563 16
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Dorn-⌀ d1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Aufnahme-Norm: ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893
  • Kühlkanalbohrung: nicht verschließbar
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 2,5 bei 25000 min-1
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 6
  • Zerspanungsstrategie: HPC

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Dorn-⌀ d1 16 mm
    Spann-⌀ D1 16 mm
    Aufnahme HSK-F 63 A = 100
    Aufnahme-Norm ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893
    Kühlkanalbohrung nicht verschließbar
    Wuchtgüte G bei Drehzahl G 2,5 bei 25000 min-1
    Rundlaufgenauigkeit ≤ 6 µm
    Zerspanungsstrategie HPC
    Auskraglänge A-Maß 100 mm
    Außen-⌀ D 38 mm
    Fräsdornlänge L4 17 mm
    Ersatz-Fräseranzugsschraube Nr. 309860 / 309861 16
    passender Spezialschlüssel Nr. 309840 16
    Produktart Messerkopfaufnahme

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 306563 16
    EAN / GTIN 4045197587855
    Herstellernummer 306563 16

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Spann-⌀ 40 mit 4 Gewindebohrungen zur Aufnahme von Messerköpfen nach DIN 2079.
    • Mit Balluff/RFID-Chip-Bohrung.
    • Vergrößerte Bund-Anlagefläche.
    • HSK-Funktionsflächen bearbeitet.

    Mit Kühlkanalbohrung.

    Verwendung:

    Zum Spannen von Walzenstirnfräsern und Messerköpfen.

    Lieferumfang:

    Inklusive Fräseranzugsschraube.

    Sonderzubehör:

    Spezialschlüssel Nr. 309840.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb