{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
für ER-Spannzangen | 20 mm | |
Spann-⌀ D1 | 1-13 mm | |
Aufnahme | HSK-A 63 A = 100 | |
Aufnahme-Norm | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Form | A | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | |
Zerspanungsstrategie | HSC | |
Auskraglänge A-Maß | 100 mm | |
Außen-⌀ D | 28 mm | |
Nutzlänge LN | 66 mm | |
Ersatz-ER-Mini-Mutter Nr. 309650 | 20 | |
Balluffchip-Bohrung | ja | |
Produktart | Spannzangenfutter |
Artikelnummer | 305710 20 | |
EAN / GTIN | 4045197762559 | |
Herstellernummer | 305710 20 |