HiRunER Präzisions-ER-Spannzangenfutter 40

Artikel-Nr.: 305532 40
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
  • Aufnahme-Norm: DIN 69893; ISO 12164-1
  • Form: A
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 2,5 bei 25000 min-1
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 3
  • Zerspanungsstrategie: HSC; HPC

Produktdetails

Technische Daten

für ER-Spannzangen 40
Spann-⌀ D1 3-26 mm
Aufnahme HSK-A 100 A = 100
Aufnahme-Norm DIN 69893; ISO 12164-1
Form A
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 2,5 bei 25000 min-1
Rundlaufgenauigkeit ≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie HSC; HPC
Innenkühlung ja
Spannbereich 3 mm - 26 mm
Auskraglänge A-Maß 100 mm
Außen-⌀ D 62 mm
Ersatz-ER-Spannmutter Nr. 309617 40
ER-Spannschlüssel Nr. 309748; Nr. 309749 40
Balluffchip-Bohrung ja
Produktart Spannzangenfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 305532 40
EAN / GTIN 4045197869982
Herstellernummer 305532 40

Beschreibung

Ausführung:

Außen- und Innenkegel sind geschliffen, für eine bessere Laufruhe alle Schäfte hartüberdreht. Inklusive RFID/Balluffchip-Bohrung, Hochleistungsspannmutter bis 25000 min-1.

Vorteil:

  • Exzellente Rundlaufgenauigkeit im System ( Futter + Spannzange + Spannmutter), 3 µm Rundlauf mit einer 2 µm-Spannzange, 6 µm Rundlauf mit einer 5 µm-Spannzange.
  • Extreme Haltekräfte (bis Faktor 2 im Vergleich zu Standard ER-Futter).
  • Schwingungsmindernder Effekt durch 2-teilige Spannmutter (Mini-Ausführung einteilig).

Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangen nach DIN 6499 - Form A und B.

Lieferumfang:

Inklusive Präzisions-Spannmutter.

Sonderzubehör:

Kühlmittelrohr Nr. 309880,
Steckschlüssel Nr. 309890,
ER-Spannzangen Fahrion Nr. 308901309432.
Hakenschlüssel Nr. 628400, bzw. Drehmomentschlüssel Nr. 309749 oder Nr. 628520.

Hinweis:

  • Spannt nur Nenn-⌀ bis Schaft-⌀ Toleranz h 10.
  • Spannmutter nicht in Kombination mit Dichtscheibe.
  • Präzisions-Spannzangenfutter immer in Kombination mit der Präzisionsspannmutter Nr. 309617; 309618 verwenden.
  • In Kombination mit Fahrion-Spannzangen einzusetzen.
  • Entfernen des blauen Design-Rings bei Fahrion HP-2µm ER-Spannzangen nötig.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb