{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
für ER-Spannzangen | 32 | |
Aufnahme | HSK-A 63 ultrakurz | |
Aufnahme-Norm | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | |
Form | A | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | |
Zerspanungsstrategie | HSC | |
Spannbereich | 2 mm - 20 mm | |
Auskraglänge A-Maß | 75 mm | |
Außen-⌀ D | 50 mm | |
Balluffchip-Bohrung | ja | |
Produktart | Spannzangenfutter |
Artikelnummer | 305425 32 | |
EAN / GTIN | 4045197505088 | |
Herstellernummer | 305425 32 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
ER-Spannzangenfutter 32
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
19 Stück sofort lieferbar
CHF 122.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF 153.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar
CHF 103.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Auskraglänge A-Maß | 75 mm | 75 mm | 75 mm |
Außen-⌀ D | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Balluffchip-Bohrung | ja | ja | ja |
Form | A | F | A |
Spannbereich | 2 mm - 20 mm | 2 mm - 20 mm | 2 mm - 20 mm |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | G 2,5 bei 25000 min-1 | G 6,3 bei 20000 min-1 |
Zerspanungsstrategie | HSC | HSC | HSC |