Spannzangenfutter, extra schlank, mit Innenkühlung, HSK-A 63 A = 120, Spannbereich: 1-6mm

Artikel-Nr.: 304982 1-6
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Spannbereich (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Aufnahme-Norm: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Form: A
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 2,5 bei 25000 min-1
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 3
  • Zerspanungsstrategie: HSC

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Spannbereich 1 mm - 6 mm
Aufnahme HSK-A 63 A = 120
Aufnahme-Norm ISO 12164-1; DIN 69893
Form A
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 2,5 bei 25000 min-1
Rundlaufgenauigkeit ≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie HSC
Auskraglänge A-Maß 120 mm
⌀ D1 10,1 mm
⌀ D2 13,5 mm
Außen-⌀ D 44 mm
Balluffchip-Bohrung ja
Nutzlänge LN 30 mm
Produktart Spannzangenfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 304982 1-6
EAN / GTIN 4250261554156
Herstellernummer 310 2006 663 1

Beschreibung

Ausführung:

  • HSK-Funktionsflächen bearbeitet.
  • Schäfte hartüberdreht.
  • Mit RFID / Balluff-Chip-Bohrung.
  • Die Spannzange wird über eine Spannschraube von hinten durch das Futter gespannt, keine Spannmutter notwendig!

Vorteil:

Großer Arbeitsbereich und optimierte Kontur für reduzierte Schwingungen. Kühlung mittels Spannzange durch das Werkzeug oder am Schaft entlang.
Extrem schlanke Bauform ermöglicht eine Bearbeitung auch an schwer zugänglichen Bauteilen, z. B. für Werkzeug- und Formenbau.

Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft nach DIN 6499.

Lieferumfang:

Inklusive Spannschraube und Schlüssel mit Quergriff.

Sonderzubehör:

ALBRECHT Spannzangen Nr. 309572 und 309573.
Steckschlüssel Nr. 309890, GARANT Spannzangen Nr. 309563.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb