{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spann-⌀ D1 | 12 mm | |
Aufnahme | HSK-A 63 | |
Aufnahme-Norm | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Form | A | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | |
Zerspanungsstrategie | HSC; HPC | |
Auskraglänge A-Maß | 120 mm | |
Außen-⌀ D | 29 mm | |
⌀ D2 | 17 mm | |
⌀ D3 | 22 mm | |
Nutzlänge LN | 87 mm | |
Produktart | Flächenspannfutter |
Artikelnummer | 304705 12 | |
EAN / GTIN | 4045197289490 | |
Herstellernummer | 304705 12 |