Flächenspannfutter vernickelt mit Kühlkanalbohrung, HSK-A 63 kurz, Spann-⌀ D1: 10mm

Artikel-Nr.: 304272 10
Rabatt
152.50 CHF
Preis gültig bis zum 31.12.2024
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Spann-⌀ D1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Aufnahme-Norm: ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893
  • Form: A
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 2,5 bei 25000 min-1
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 3
  • Zerspanungsstrategie: HSC; HPC

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Spann-⌀ D1 10 mm
Aufnahme HSK-A 63 kurz
Aufnahme-Norm ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893
Form A
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 2,5 bei 25000 min-1
Rundlaufgenauigkeit ≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie HSC; HPC
Auskraglänge A-Maß 65 mm
Außen-⌀ D 35 mm
Ersatz-Spannschraube Nr. 309900 10
Produktart Flächenspannfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 304272 10
EAN / GTIN 4045197945570
Herstellernummer 304272 10

Beschreibung

Ausführung:

  • Mit RFID / Balluff-Chip-Bohrung.
  • HSK-Funktionsflächen bearbeitet.

GARANT: Alle Schäfte hartüberdreht (Laufruhe!).
Spezielle Vernickelung.
Mit verschließbaren Kühlkanalbohrungen.

Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit seitlicher Mitnahmefläche nach DIN 1835 Form B und DIN 6535 Form HB.

Sonderzubehör:

Kühlmittelrohr Nr. 309880, Steckschlüssel Nr. 309890.

Hinweis:

HSK 40 und 50, Form A und E sind ab Hersteller lieferbar.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Flächenspannfutter vernickelt mit Kühlkanalbohrung, HSK-A 63 kurz, Spann-⌀ D<sub>1</sub>: 10mm

Flächenspannfutter vernickelt mit Kühlkanalbohrung, HSK-A 63 kurz, Spann-⌀ D1: 10mm

auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar
152.50 CHF
CHF  111.50
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
6 Stück sofort lieferbar
CHF  107.00
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
16 Stück sofort lieferbar
CHF  134.00
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF  132.50
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
CHF  89.60
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
8 Stück sofort lieferbar
CHF  117.50
Aufnahme HSK-A 63 kurz HSK-A 63 kurz HSK-A 63 kurz HSK-F 63 kurz HSK-A 63 kurz HSK-A 63 kurz
Aufnahme-Norm ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893
Außen-⌀ D 35 mm 35 mm 35 mm 35 mm 35 mm 35 mm
Ersatz-Spannschraube Nr. 309900 10 10 10 10 10 10
Form A A A F A A
Rundlaufgenauigkeit ≤ 3 µm ≤ 3 µm ≤ 3 µm ≤ 3 µm ≤ 3 µm ≤ 3 µm
Spann-⌀ D1 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb