Schmierwerkzeug Lubritool® 63

Artikel-Nr.: 304210 63
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

HSK Größe Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge a 48 mm
Absatzlänge b 191,5 mm
Kopfbreite c 65 mm
Nettogewicht 1,6 kg
Produktart Schmiersystem

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 304210 63
EAN / GTIN 4019208402673
Herstellernummer 1330233

Beschreibung

Ausführung:

Zur regelmäßigen Schmierung und Wartung der Spannsysteme in der Maschinenspindel bei HSK-Maschinen. Automatisches und schnelles Abschmieren des HSK-Spannsatzes durch Einwechseln des Schmierwerkzeuges aus dem Magazin in die Maschinenspindel.

Vorteil:

  • Passendes Schmiermittel, zum richtigen Zeitpunkt, in der korrekten Menge.
  • Kein manuelles Abschmieren, kein Vergessen.
  • Reduktion der Wartungszeit (nur 5 Sekunden).
  • Kompaktes Design.

Verwendung:

HSK-Werkzeugspannsysteme sollten regelmäßig und nach Herstellervorgabe gewartet werden. Eine Kartusche entspricht ca. 50 Schmierzyklen.

Passend für:

Werkzeugmaschinen mit HSK-Spannsätzen – Form A, Form T, Form E.

Hinweis:

Keine Fettkartusche im Lieferumfang enthalten.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb