Hydro-Dehnspannfutter BASIC schlank, Form ADB, BT 40 kurz, Spann-⌀ D1: 12mm

Artikel-Nr.: 303825 12
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Spann-⌀ D1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Aufnahme-Norm: DIN 6359; ISO 7388-2; JIS B6339
  • Form: ADB
  • Innenkühlung: ja, mit max. 80 bar
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 2,5 bei 25000 min-1
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 3

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Spann-⌀ D1 12 mm
Aufnahme BT 40 kurz
Aufnahme-Norm DIN 6359; ISO 7388-2; JIS B6339
Form ADB
Innenkühlung ja, mit max. 80 bar
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 2,5 bei 25000 min-1
Rundlaufgenauigkeit ≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie HSC
Ausführung BT-DC
Auskraglänge A-Maß 90 mm
a 1 mm
Außen-⌀ D 44,5 mm
⌀ D2 32 mm
Produktart Schrumpffutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 303825 12
EAN / GTIN 4067263239727
Herstellernummer 303825 12

Beschreibung

Ausführung:

  • Rundlauf ≤ 3 µm.
  • Balluffchip-Bohrung.
  • Axiale Längenverstellung möglich, Verstellweg 10 mm.
  • Flexibel durch Einsatz von Reduzierhülsen.
  • Kühlmitteldruck bis 80 bar.

Verwendung:

Zum Bohren, Reiben und Schlichtfräsen.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308760308806, Reduzierhülsen Nr. 302135302187.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb