{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Dorn-⌀ d1 | 32 mm | |
Spann-⌀ D1 | 32 mm | |
Aufnahme | BT 40 kurz | |
Norm | DIN 6357 | |
Aufnahme-Norm | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Form | AD | |
Kühlkanalbohrung | nicht verschließbar | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 5 µm | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Ausführung | BT-DC | |
Auskraglänge A-Maß | 50 mm | |
a | 1 mm | |
Außen-⌀ D | 78 mm | |
Ersatz-Fräseranzugsschraube Nr. 309860 / 309861 | 32 | |
passender Spezialschlüssel Nr. 309840 | 32 | |
Produktart | Messerkopfaufnahme |
Artikelnummer | 303800 32 | |
EAN / GTIN | 4062406250553 | |
Herstellernummer | 303800 32 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Messerkopfaufnahme Form AD 32 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 118.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar
CHF 99.90
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 61.10
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Dorn-⌀ d1 | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Form | AD | ADB | A |
passender Spezialschlüssel Nr. 309840 | 32 | 32 | 32 |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm |
Spann-⌀ D1 | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | G 2,5 bei 25000 min-1 | G 6,3 bei 18000 min-1 |
Produktart | Messerkopfaufnahme | Messerkopfaufnahme | Messerkopfaufnahme |