{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
für ER-Spannzangen | 25 | |
Aufnahme | BT 40 A = 100 | |
Norm | DIN 6359 | |
Aufnahme-Norm | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Form | AD | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | |
Zerspanungsstrategie | HSC | |
Spannbereich | 1 mm - 16 mm | |
Auskraglänge A-Maß | 100 mm | |
a | 1 mm | |
Außen-⌀ D | 42 mm | |
Ersatz-ER-Spannmutter Nr. 309580 | 25 | |
ER-Spannschlüssel Nr. 309680 | 25 | |
Ausführung | BT-DC | |
Balluffchip-Bohrung | ja | |
Produktart | Spannzangenfutter |
Artikelnummer | 303720 25 | |
EAN / GTIN | 4067263002697 | |
Herstellernummer | 303720 25 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() ER-Spannzangenfutter Form AD 25 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 101.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF 80.40
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Aufnahme | BT 40 A = 100 | BT 30 A = 100 |
Auskraglänge A-Maß | 100 mm | 100 mm |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Spannbereich | 1 mm - 16 mm | 1 mm - 16 mm |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | G 2,5 bei 25000 min-1 |
Zerspanungsstrategie | HSC | HSC |
Produktart | Spannzangenfutter | Spannzangenfutter |