{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
für ER-Spannzangen | 40 | |
Spann-⌀ D1 | 3-26 mm | |
Aufnahme | BT 40 kurz | |
Aufnahme-Norm | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Form | AD | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | |
Zerspanungsstrategie | HSC | |
Spannbereich | 3 mm - 26 mm | |
Auskraglänge A-Maß | 80 mm | |
a | 1 mm | |
Außen-⌀ D | 63 mm | |
Ersatz-ER-Spannmutter Nr. 309580 | 40 | |
ER-Spannschlüssel Nr. 309680 | 40 | |
Ausführung | BT-DC | |
Balluffchip-Bohrung | ja | |
Produktart | Spannzangenfutter |
Artikelnummer | 303710 40 | |
EAN / GTIN | 4062406250348 | |
Herstellernummer | 303710 40 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() ER-Spannzangenfutter Form AD 40
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 101.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 81.70
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 112.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 139.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Auskraglänge A-Maß | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Außen-⌀ D | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Form | AD | ADB | ADB | AD |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | G 2,5 bei 25000 min-1 | G 6,3 bei 20000 min-1 | G 2,5 bei 25000 min-1 |
Zerspanungsstrategie | HSC | HSC | HSC | HSC |
Produktart | Spannzangenfutter | Spannzangenfutter | Spannzangenfutter | Spannzangenfutter |