Flächenspannfutter Form AD 6 mm

Artikel-Nr.: 303610 6
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Spann-⌀ D1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN 6359
  • Aufnahme-Norm: ISO 7388-2; JIS B6339
  • Form: AD
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 2,5 bei 25000 min-1
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 3

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Spann-⌀ D1 6 mm
    Aufnahme BT 30 kurz
    Norm DIN 6359
    Aufnahme-Norm ISO 7388-2; JIS B6339
    Form AD
    Wuchtgüte G bei Drehzahl G 2,5 bei 25000 min-1
    Rundlaufgenauigkeit ≤ 3 µm
    Zerspanungsstrategie HPC
    Ausführung BT-DC
    Auskraglänge A-Maß 50 mm
    a 1 mm
    Außen-⌀ D 25 mm
    Ersatz-Spannschraube Nr. 309900 6
    Produktart Flächenspannfutter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 303610 6
    EAN / GTIN 4062406250058
    Herstellernummer 303610 6

    Beschreibung

    Ausführung:

    Alle Schäfte hartüberdreht (Laufruhe).

    Vorteil:

    Durch den Doppelkontakt von Kegel und Plananlage ergibt sich eine stabilere und exakte Spannsituation:
    • Bessere Oberflächenqualität
    • Längere Werkzeugstandzeiten
    • Gleichbleibender Sitz in der Spindel (auch bei hohen Drehzahlen)
    • Bessere Rundlaufgenauigkeit
    Eine BT-Doppelkontakt-Aufnahme kann auch in einer Standard BT-Maschinenspindel eingesetzt werden – und auch umgekehrt. Die Vorteile des Doppelkontaktes ergeben sich jedoch nur bei einer Doppelkontakt-Aufnahme und -spindel.

    Verwendung:

    Zum Spannen von Werkzeugen mit seitlicher Mitnahmefläche nach DIN 1835 B und DIN 6535 HB.

    Sonderzubehör:

    Anzugsbolzen (AB) Nr. 308760308806, AB-Spannschlüssel Nr. 308820308835.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb