Hydro-Dehnspannfutter BASIC kurz, schlank, Form AD, BT 30, Spann-⌀ D1: 8mm

Artikel-Nr.: 303471 8
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Spann-⌀ D1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Aufnahme-Norm: ISO 7388-2; JIS B6339
  • Form: AD
  • Innenkühlung: ja, mit max. 80 bar
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 2,5 bei 25000 min-1
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 3

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Spann-⌀ D1 8 mm
Aufnahme BT 30
Aufnahme-Norm ISO 7388-2; JIS B6339
Form AD
Innenkühlung ja, mit max. 80 bar
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 2,5 bei 25000 min-1
Rundlaufgenauigkeit ≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie HSC
Auskraglänge A-Maß 55 mm
⌀ D2 28 mm
Außen-⌀ D 46 mm
L2 44,5 mm
Gewinde M M6
Balluffchip-Bohrung ja
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung 63 mm
Produktart Hydrodehn-Spannfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 303471 8
EAN / GTIN 4067263239659
Herstellernummer 303471 8

Beschreibung

Ausführung:

  • Rundlauf ≤ 3 µm.
  • Mit RFID/Balluffchip-Bohrung.
  • Axiale Längenverstellung möglich (Verstellweg V = 10 mm).
  • Flexibel durch Einsatz von Reduzierhülsen.
  • Kühlmitteldruck bis 80 bar.

Lieferbedingung:

Inkl. Längeneinstellschraube und Sechskantschlüssel mit Quergriff.

Verwendung:

Zum Bohren, Reiben und Schlichtfräsen.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308760308802, Reduzierhülsen Nr. 302135302187.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb