Schlankes Hydrodehnspannfutter 6 mm

Artikel-Nr.: 303446 6
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Spann-⌀ D1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Aufnahme-Norm: ISO 7388-2; JIS B6339
  • Form: AD
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 2,5 bei 25000 min-1
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 3
  • Zerspanungsstrategie: HSC; HPC

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Spann-⌀ D1 6 mm
Aufnahme BT 30 A = 85
Aufnahme-Norm ISO 7388-2; JIS B6339
Form AD
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 2,5 bei 25000 min-1
Rundlaufgenauigkeit ≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie HSC; HPC
Auskraglänge A-Maß 85 mm
⌀ D2 14 mm
⌀ D3 18,8 mm
Außen-⌀ D 40 mm
L2 46 mm
Produktart Hydrodehn-Spannfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 303446 6
EAN / GTIN 4045197868589
Herstellernummer 303446 6

Beschreibung

Ausführung:

  • Extrem schlanke Bauform (3°-Kontur).
  • Ideale Dämpfungseigenschaften.
  • Axiale Längenverstellung möglich.
  • Schäfte hartüberdreht.

Verwendung:

  • Besonders im Werkzeug- und Formenbau.
  • Dort wo reduzierte Störkontur gefordert ist.
  • Zum Bohren, Reiben und Fräsen.
  • Zum Spannen von Werkzeugen mit Schafttoleranz h6.

Lieferumfang:

Inklusive Sechskant-Quergriff-Schlüssel.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308760308802, Reduzierhülsen Nr. 302135302187.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb