Schrumpffutter 3°, BT 40 A = 90, Spann-⌀ D1: 12mm

Artikel-Nr.: 303443 12
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Spann-⌀ D1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Aufnahme-Norm: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Form: ADB
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 2,5 bei 25000 min-1
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 3
  • Zerspanungsstrategie: HSC; HPC

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Spann-⌀ D1 12 mm
Aufnahme BT 40 A = 90
Aufnahme-Norm JIS B6339; ISO 7388-2
Form ADB
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 2,5 bei 25000 min-1
Rundlaufgenauigkeit ≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie HSC; HPC
Auskraglänge A-Maß 90 mm
Außen-⌀ D 25 mm
⌀ D2 18 mm
Produktart Schrumpffutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 303443 12
EAN / GTIN 4062406110697
Herstellernummer 303443 12

Beschreibung

Ausführung:

  • Alle Schäfte hartüberdreht.
  • Extra schlanke Bauform (3°-Kontur).

Verwendung:

  • Besonders im Werkzeug- und Formenbau.
  • Dort wo reduzierte Störkonturen gefordert sind.
  • Zum Spannen von Werkzeugen mit Schaft-Toleranz h6.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308760308806, Schrumpffutterverlängerungen Nr. 302410, Gr. 12/3 und 12/4, Schrumpfgeräte Nr. 354210304450, AB-Spannschlüssel Nr. 308820308835.

Hinweis:

Keine Längenverstellung möglich!

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb