Werkzeughalter für Vollbohrer Form ADB 40 mm

Artikel-Nr.: 303129 40
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Schaft-⌀ D1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Aufnahme-Norm: ISO 7388-2; JIS B6339
  • Form: ADB
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 2,5 bei 25000 min-1
  • Zerspanungsstrategie: HPC

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Schaft-⌀ D1 40 mm
Aufnahme BT 50
Aufnahme-Norm ISO 7388-2; JIS B6339
Form ADB
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 2,5 bei 25000 min-1
Zerspanungsstrategie HPC
Auskraglänge A-Maß 100 mm
Außen-⌀ D 60 mm
Produktart Vollbohrer-Aufnahme

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 303129 40
EAN / GTIN 4062406105228
Herstellernummer 303129 40

Beschreibung

Ausführung:

  • Alle Schäfte hartüberdreht.
  • Lage des Gewindestiftes zur Kegelsenkung im Vollbohrer um 0,4 mm versetzt.
  • Beim Anziehen wird der vergrößerte Anlage-⌀ gegen die Anlagefläche gespannt.
  • Die dadurch bessere Abstützung ermöglicht einen höheren Vorschub.
  • Hohe Rundlaufgenauigkeit durch 3 µm plangeschliffene Anlagefläche.

Verwendung:

Zur Aufnahme von allen nach DIN 6595, Teil 1 genormten Vollbohrern.

Passend für:

Alle Vollbohrer mit Zylinderschaft nach DIN 6595, Teil 1.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308760308802. Ersatzschrauben Nr. 309907; 309908.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb