Messerkopfaufnahme mit Kühlkanalbohrung, Form ADB 22 mm

Artikel-Nr.: 303035 22
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Dorn-⌀ d1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN 6357
  • Aufnahme-Norm: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Form: ADB
  • Kühlkanalbohrung: nicht verschließbar
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 2,5 bei 25000 min-1

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Dorn-⌀ d1 22 mm
    Spann-⌀ D1 22 mm
    Aufnahme BT 50 A = 100
    Norm DIN 6357
    Aufnahme-Norm JIS B6339; ISO 7388-2
    Form ADB
    Kühlkanalbohrung nicht verschließbar
    Wuchtgüte G bei Drehzahl G 2,5 bei 25000 min-1
    Rundlaufgenauigkeit ≤ 5 µm
    Zerspanungsstrategie HPC
    Auskraglänge A-Maß 100 mm
    Außen-⌀ D 48 mm
    Ersatz-Fräseranzugsschraube Nr. 309860 / 309861 22
    passender Spezialschlüssel Nr. 309840 22
    Produktart Messerkopfaufnahme

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 303035 22
    EAN / GTIN 4045197944948
    Herstellernummer 303035 22

    Beschreibung

    Ausführung:

    Kegelschaft, Aufnahmezapfen und Anlagefläche am Bund geschliffen.
    Alle Schäfte hartüberdreht (Laufruhe). Wuchtgüte G2,5 / 25000 min-1. Form ADB.
    Mit 4 Kühlkanalbohrungen.
    • Zylindrische Form.
    • Mit Balluffchip-Bohrung.
    • Vergrößerter Bund-Auflagefläche.
    • Schwingungsgedämpfte Ausführung, Aufnahme mit schwingungsgedämpften Kern.

    Vorteil:

    Deutlich geringere Vibrationsneigung! Erhebliche Steigerung des Vorschubs!

    Lieferumfang:

    Inklusive Fräseranzugsschraube.

    Sonderzubehör:

    Anzugsbolzen (AB) Nr. 308760308802. Spezialschlüssel Nr. 309840.

    Hinweis:

    Weitere Größen auf Anfrage.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb