{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Dorn-⌀ d1 | 27 mm | |
Spann-⌀ D1 | 27 mm | |
Aufnahme | BT 40 A = 100 | |
Norm | DIN 6358 | |
Aufnahme-Norm | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Form | A | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 6,3 bei 18000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 5 µm | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Auskraglänge A-Maß | 100 mm | |
Außen-⌀ D | 48 mm | |
Ersatz-Fräseranzugsschraube Nr. 309860 / 309861 | 27 | |
Ersatz-Mitnehmerring Nr. 309870 | 27 | |
passender Spezialschlüssel Nr. 309840 | 27 | |
Produktart | Fräser-Aufsteckdorn |
Artikelnummer | 302917 27 | |
EAN / GTIN | 4062406229993 | |
Herstellernummer | 302917 27 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kombi-Fräser-Aufsteckdorn Form A, BT 40 A = 100, Dorn-⌀ d1: 27mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 72.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
CHF 82.10
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 134.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
CHF 145.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 82.10
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 92.70
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 91.80
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 73.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Aufnahme | BT 40 A = 100 | SK 40 A = 100 | SK 50 A = 100 | BT 50 A = 100 | BT 40 A = 100 | SK 50 A = 100 | BT 50 A = 100 | SK 40 A = 100 |
Aufnahme-Norm | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; ISO 7388-2 | ISO 7388-1 | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 7388-1 |
Auskraglänge A-Maß | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Form | A | ADB | ADB | ADB | ADB | A | A | A |
Norm | DIN 6358 | DIN 6358 | DIN 6358 | DIN 6358 | DIN 6358 | DIN 6358 | DIN 6358 | DIN 6358 |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm | ≤ 6 µm | ≤ 5 µm | ≤ 6 µm |
Produktart | Fräser-Aufsteckdorn | Fräser-Aufsteckdorn | Fräser-Aufsteckdorn | Fräser-Aufsteckdorn | Fräser-Aufsteckdorn | Fräser-Aufsteckdorn | Fräser-Aufsteckdorn | Fräser-Aufsteckdorn |