{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Dorn-⌀ d1 | 22 mm | |
Aufnahme | BT 40 kurz | |
Norm | DIN 6358 | |
Aufnahme-Norm | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Form | ADB | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 6,3 bei 15000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 5 µm | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Auskraglänge A-Maß | 55 mm | |
Außen-⌀ D | 40 mm | |
Ersatz-Fräseranzugsschraube Nr. 309860 / 309861 | 22 | |
Ersatz-Mitnehmerring Nr. 309870 | 22 | |
passender Spezialschlüssel Nr. 309840 | 22 | |
Produktart | Fräser-Aufsteckdorn |
Artikelnummer | 302900 22 | |
EAN / GTIN | 4250122613961 | |
Herstellernummer | 406.10.22.55 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kombi-Fräser-Aufsteckdorn Form ADB, BT 40 kurz, Dorn-⌀ d1: 22mm
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar
CHF 75.60
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar
CHF 70.70
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 97.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF 70.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 57.10
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 90.30
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar
CHF 57.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Aufnahme | BT 40 kurz | SK 40 kurz | SK 50 A = 55 | BT 40 kurz | BT 40 kurz | BT 40 kurz | SK 40 kurz |
Außen-⌀ D | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Form | ADB | ADB | ADB | ADB | A | AD | A |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm | ≤ 6 µm |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 6,3 bei 15000 min-1 | G 2,5 bei 25000 min-1 | G 2,5 bei 25000 min-1 | G 2,5 bei 25000 min-1 | G 6,3 bei 18000 min-1 | G 2,5 bei 25000 min-1 | G 6,3 bei 18000 min-1 |
Ersatz-Fräseranzugsschraube Nr. 309860 / 309861 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Produktart | Fräser-Aufsteckdorn | Fräser-Aufsteckdorn | Fräser-Aufsteckdorn | Fräser-Aufsteckdorn | Fräser-Aufsteckdorn | Fräser-Aufsteckdorn | Fräser-Aufsteckdorn |