Bohrstangenrohling Form A, BT 50, A-Maß: 315mm

Artikel-Nr.: 302891 315
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

A-Maß (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Aufnahme-Norm: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Form: A

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Auskraglänge A-Maß 315 mm
Spann-⌀ D1 97 mm
Aufnahme BT 50
Aufnahme-Norm JIS B6339; ISO 7388-2
Form A
Außen-⌀ D 97 mm
Produktart Bohrstangenrohling

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 302891 315
EAN / GTIN 4062406105051
Herstellernummer 302891 315

Beschreibung

Ausführung:

Steilkegel mit Bund gehärtet und geschliffen. Schaft weich zur weiteren Verarbeitung.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308760308802.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb