{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spann-⌀ D1 | 2-20 mm | |
Aufnahme | BT 40 | |
Aufnahme-Norm | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Form | AD | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | |
Zerspanungsstrategie | HSC | |
Auskraglänge A-Maß | 38 mm | |
Außen-⌀ D | 40 mm | |
Schlüsselweite SW | 32 mm | |
Produktart | Spannzangenfutter |
Artikelnummer | 302875 32 | |
EAN / GTIN | 4062406114510 | |
Herstellernummer | 302875 32 |