ER-Spannzangenfutter Form AD 32

Artikel-Nr.: 302817 32
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für ER-Spannzangen-Größe Stückpreis inkl. MwSt.
  • Aufnahme-Norm: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 3
  • Zerspanungsstrategie: HSC

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Spann-⌀ D1 2-20 mm
Aufnahme BT 50 kurz
Aufnahme-Norm JIS B6339; ISO 7388-2
Rundlaufgenauigkeit ≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie HSC
Spannbereich 2 mm - 20 mm
Auskraglänge A-Maß 80 mm
Außen-⌀ D 50 mm
Ersatz-ER-Spannmutter 32
ER-Spannschlüssel 32
Produktart Spannzangenfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 302817 32
EAN / GTIN 4062406100896
Herstellernummer 302817 32

Beschreibung

Ausführung:

Außen- und Innenkegel geschliffen.
  • Alle Schäfte feinglasperlengestrahlt. Wuchtgüte G6,3/18000 min-1.
  • Hochwertige Präzisions-Spannmutter.

Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangen nach DIN 6499-Form A und Form B.

Lieferumfang:

Inklusive ER-Spannmutter.

Sonderzubehör:

ER-Spannzangen Nr. 308881309434, ER-Spannschlüssel Nr. 309680309745 bzw. Nr. 613300.
Anzugsbolzen (AB) Nr. 308760308802, AB-Spannschlüssel Nr. 308820308835.

Hinweis:

Passende Spannmutter Nr. 309580 bzw. 309610.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb