ER-Spannzangenfutter Form ADB 25

Artikel-Nr.: 302780 25
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für ER-Spannzangen-Größe Stückpreis inkl. MwSt.
  • Aufnahme-Norm: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Form: ADB
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 6,3 bei 20000 min-1
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 3
  • Zerspanungsstrategie: HSC

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    für ER-Spannzangen 25
    Aufnahme BT 40 A = 100
    Aufnahme-Norm JIS B6339; ISO 7388-2
    Form ADB
    Wuchtgüte G bei Drehzahl G 6,3 bei 20000 min-1
    Rundlaufgenauigkeit ≤ 3 µm
    Zerspanungsstrategie HSC
    Spannbereich 1 mm - 16 mm
    Auskraglänge A-Maß 100 mm
    Außen-⌀ D 42 mm
    Ersatz-ER-Spannmutter 25
    ER-Spannschlüssel 25
    Produktart Spannzangenfutter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 302780 25
    EAN / GTIN 4250122615330
    Herstellernummer 406.02.16.100

    Beschreibung

    Ausführung:

    Außen- und Innenkegel geschliffen.
    Alle Schäfte brüniert.

    Verwendung:

    Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangen nach DIN 6499-Form A und Form B.

    Lieferumfang:

    Inklusive ER-Spannmutter.

    Sonderzubehör:

    ER-Spannzangen Nr. 308881309434, ER-Spannschlüssel Nr. 309680309745 bzw. Nr. 613300.
    Anzugsbolzen (AB) Nr. 308760308802, AB-Spannschlüssel Nr. 308820308835.

    Hinweis:

    Passende Spannmutter Nr. 309580 bzw. 309610.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb