ER-Spannzangenfutter Form AD 40

Artikel-Nr.: 302757 40
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für ER-Spannzangen-Größe Stückpreis inkl. MwSt.
  • Aufnahme-Norm: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Form: AD
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 6,3 bei 18000 min-1
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 3
  • Zerspanungsstrategie: HSC

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Spann-⌀ D1 3-26 mm
    Aufnahme BT 40 kurz
    Aufnahme-Norm JIS B6339; ISO 7388-2
    Form AD
    Wuchtgüte G bei Drehzahl G 6,3 bei 18000 min-1
    Rundlaufgenauigkeit ≤ 3 µm
    Zerspanungsstrategie HSC
    Spannbereich 3 mm - 26 mm
    Auskraglänge A-Maß 80 mm
    Außen-⌀ D 63 mm
    Ersatz-ER-Spannmutter 40
    ER-Spannschlüssel 40
    Produktart Spannzangenfutter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 302757 40
    EAN / GTIN 4062406101046
    Herstellernummer 302757 40

    Beschreibung

    Ausführung:

    Außen- und Innenkegel geschliffen.
    • Alle Schäfte feinglasperlengestrahlt. Wuchtgüte G6,3/18000 min-1.
    • Hochwertige Präzisions-Spannmutter.

    Verwendung:

    Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangen nach DIN 6499-Form A und Form B.

    Lieferumfang:

    Inklusive ER-Spannmutter.

    Sonderzubehör:

    ER-Spannzangen Nr. 308881309434, ER-Spannschlüssel Nr. 309680309745 bzw. Nr. 613300.
    Anzugsbolzen (AB) Nr. 308760308802, AB-Spannschlüssel Nr. 308820308835.

    Hinweis:

    Passende Spannmutter Nr. 309580 bzw. 309610.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb