{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
für ER-Spannzangen | 16 | |
Aufnahme | BT 30 A = 100 | |
Aufnahme-Norm | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Form | AD | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | |
Zerspanungsstrategie | HSC | |
Spannbereich | 0,5 mm - 10 mm | |
Auskraglänge A-Maß | 100 mm | |
Außen-⌀ D | 28 mm | |
Ersatz-ER-Spannmutter | 16 | |
ER-Spannschlüssel | 16 | |
Produktart | Spannzangenfutter |
Artikelnummer | 302752 16 | |
EAN / GTIN | 4067263002536 | |
Herstellernummer | 302752 16 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
ER-Spannzangenfutter Form AD, BT 30 A = 100, für ER-Spannzangen-Größe: 16
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 79.20
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 101.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Aufnahme-Norm | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; ISO 7388-2 |
Außen-⌀ D | 28 mm | 28 mm |
Form | AD | AD |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Spannbereich | 0,5 mm - 10 mm | 0,5 mm - 10 mm |
Zerspanungsstrategie | HSC | HSC |
Produktart | Spannzangenfutter | Spannzangenfutter |