Flächenspannfutter Form ADB mit Kühlkanalbohrung, BT 40 kurz, Spann-⌀ D1: 6mm

Artikel-Nr.: 302596 6
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Spann-⌀ D1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN 6359
  • Aufnahme-Norm: ISO 7388-2; JIS B6339
  • Form: ADB
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 2,5 bei 25000 min-1
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 3

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Spann-⌀ D1 6 mm
Aufnahme BT 40 kurz
Norm DIN 6359
Aufnahme-Norm ISO 7388-2; JIS B6339
Form ADB
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 2,5 bei 25000 min-1
Rundlaufgenauigkeit ≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie HPC
Auskraglänge A-Maß 50 mm
Außen-⌀ D 25 mm
Ersatz-Spannschraube Nr. 309900 6
Produktart Flächenspannfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 302596 6
EAN / GTIN 4045197944597
Herstellernummer 302596 6

Beschreibung

Ausführung:

Alle Schäfte hart überdreht (Laufruhe). Wuchtgüte G2,5 / 25000 min-1. Mit verschließbaren Kühlkanalbohrungen.

Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit seitlicher Mitnahmefläche nach DIN 1835 B und DIN 6535 HB.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308760308802, AB-Spannschlüssel Nr. 308820308835.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Flächenspannfutter Form ADB mit Kühlkanalbohrung, BT 40 kurz, Spann-⌀ D<sub>1</sub>: 6mm

Flächenspannfutter Form ADB mit Kühlkanalbohrung, BT 40 kurz, Spann-⌀ D1: 6mm

auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar
CHF  84.60
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar
CHF  43.85
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
11 Stück sofort lieferbar
CHF  78.00
Auskraglänge A-Maß 50 mm 50 mm 50 mm
Außen-⌀ D 25 mm 25 mm 25 mm
Ersatz-Spannschraube Nr. 309900 6 6 6
Rundlaufgenauigkeit ≤ 3 µm ≤ 3 µm ≤ 3 µm
Spann-⌀ D1 6 mm 6 mm 6 mm
Zerspanungsstrategie HPC HPC HPC
Produktart Flächenspannfutter Flächenspannfutter Flächenspannfutter

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb