Kurzbohrfutter Form A, SK 50, Spannbereich: 2,5-16mm

Artikel-Nr.: 302575 2,5-16
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Spannbereich (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Aufnahme-Norm: DIN 2080
  • Form: A
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 6,3 bei 15000 min-1
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 50
  • maximales Anzugsdrehmoment Md max: ≤ 14

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Spannbereich 2,5 mm - 16 mm
Aufnahme SK 50
Aufnahme-Norm DIN 2080
Form A
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 6,3 bei 15000 min-1
Rundlaufgenauigkeit ≤ 50 µm
maximales Anzugsdrehmoment Md max ≤ 14 Nm
Auskraglänge A-Maß 85 mm
Ersatz-Spannschlüssel SW6
Außen-⌀ D 56 mm
Produktart Kurzbohrfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 302575 2,5-16
EAN / GTIN 4045197931849
Herstellernummer 302575 2,5-16

Beschreibung

Ausführung:

Für Rechts- und Linkslauf. Innengewinde für Handspannung.

Verwendung:

Spannen von Bohrern, Senkern und Reibahlen auf Fräsmaschinen.

Lieferumfang:

Inklusive Spannschlüssel für Torx® mit Quergriff, für optimalen Kraftschluss.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Kurzbohrfutter Form A, SK 50, Spannbereich: 2,5-16mm

Kurzbohrfutter Form A, SK 50, Spannbereich: 2,5-16mm

auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
CHF  360.00
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
8 Stück sofort lieferbar
CHF  266.50
Aufnahme SK 50 SK 40
Aufnahme-Norm DIN 2080 DIN 2080
Außen-⌀ D 56 mm 56 mm
Ersatz-Spannschlüssel SW6 SW6
Form A A
maximales Anzugsdrehmoment Md max ≤ 14 Nm ≤ 14 Nm
Produktart Kurzbohrfutter Kurzbohrfutter

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb