{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spann-⌀ D1 | 12 mm | |
Aufnahme | SK 50 | |
Norm | DIN 6359 | |
Aufnahme-Norm | DIN 2080 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | |
Auskraglänge A-Maß | 63 mm | |
Außen-⌀ D | 42 mm | |
Gesamtlänge L | 190 mm | |
Gewinde M | M24 | |
Ersatz-Spannschraube Nr. 309900 | 12 | |
Produktart | Flächenspannfutter |
Artikelnummer | 302440 12 | |
EAN / GTIN | 4250122600367 | |
Herstellernummer | 501.04.12.63 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Flächenspannfutter 12 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
CHF 73.20
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar
CHF 44.30
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
CHF 64.60
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Aufnahme-Norm | DIN 2080 | DIN 2080 | DIN 2080 |
Auskraglänge A-Maß | 63 | 50 | 63 |
Außen-⌀ D | 42 | 42 | 42 |
Ersatz-Spannschraube Nr. 309900 | 12 | 12 | 12 |
Gewinde M | M24 | M16 | M24 |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
Spann-⌀ D1 | 12 | 12 | 12 |