Schrumpffutter-Verlängerung 3°, schwingungsgedämpft 20/8 mm

Artikel-Nr.: 302415 20/8
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
  • Innenkühlung: ja, mit max. 80 bar
  • Schwingung: gedämpft

Produktdetails

Technische Daten

Bohrungs-⌀ D1 8 mm
Schaft-⌀ d 20 mm
Gesamtlänge L 210 mm
Innenkühlung ja, mit max. 80 bar
Schwingung gedämpft
⌀ D2 14 mm
Produktart Verlängerung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 302415 20/8
EAN / GTIN 4045197701374
Herstellernummer 302415 20/8

Beschreibung

Ausführung:

Durchbohrt für innere Kühlmittelzufuhr (IKZ) bis maximal 80 bar. Inklusive Längeneinstellschraube. Ein in der Verlängerung gelagerter HM-Kern dämpft auftretende Schwingungen und reduziert somit Vibrationen.
Maximal zulässige Drehzahl 8.000 min-1.

Vorteil:

  • Vibrationen im Spannsystem vermeiden.
  • Bessere Werkstück-Oberflächen.
  • Verbesserung der Werkzeug-Standzeiten.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb