Schrumpffutter-Verlängerung 4,5° ohne Längeneinstellschraube, mit Kühlkanalbohrungen, L = 160 mm, ⌀ d / ⌀ D1: 20/6mm

Artikel-Nr.: 302414 20/6
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ d / ⌀ D1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Kühlkanalbohrung: nicht verschließbar

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Bohrungs-⌀ D1 6 mm
Schaft-⌀ d 20 mm
Gesamtlänge L 160 mm
Kühlkanalbohrung nicht verschließbar
⌀ D2 14 mm
Produktart Verlängerung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 302414 20/6
Herstellernummer 302414 20/6

Beschreibung

Ausführung:

Durchbohrt für innere Kühlmittelzufuhr (IKZ).
Ohne Längeneinstellschraube, kurz und mit Kühlkanalbohrungen (nicht verschließbar).

Verwendung:

Zum Einsatz in Schrumpffutter, Hydro-Dehnspannfutter und ER-Spannzangenfutter.

Hinweis:

Maximal zulässige Drehzahl 8000 min-1.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb