Schrumpffutter-Verlängerung 4,5° mit Längeneinstellschraube 25/10 mm

Artikel-Nr.: 302412 25/10
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Bohrungs-⌀ D1 10 mm
Schaft-⌀ d 25 mm
Gesamtlänge L 160 mm
⌀ D2 20 mm
Produktart Verlängerung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 302412 25/10
EAN / GTIN 4045197435972
Herstellernummer 302412 25/10

Beschreibung

Ausführung:

Durchbohrt für innere Kühlmittelzufuhr (IKZ).
Mit Längeneinstellschraube, kurz.

Verwendung:

Zum Einsatz in Schrumpffutter, Hydro-Dehnspannfutter und ER-Spannzangenfutter.

Hinweis:

Maximal zulässige Drehzahl 8000 min-1.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    ⌀ d / ⌀ D1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb