Kontrolldorn ISO 7388-1 300 mm

Artikel-Nr.: 302397 300
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

A-Maß (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Aufnahme-Norm: ISO 7388-1
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 3

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Aufnahme SK 50
Aufnahme-Norm ISO 7388-1
Rundlaufgenauigkeit ≤ 3 µm
Außen-⌀ D 50 mm
Produktart Kontrolldorn

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 302397 300
EAN / GTIN 4062406105143
Herstellernummer 302397 300

Beschreibung

Verwendung:

Zur Abnahme von Werkzeugmaschinen gemäß ISO-Empfehlung R230.

Lieferumfang:

Inklusive Holzkasten und Prüfprotokoll.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb