Kontrolldorn ISO 7388-1 300 mm

Artikel-Nr.: 302396 300
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

A-Maß (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Aufnahme-Norm: ISO 7388-1
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 3

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Aufnahme SK 40
    Aufnahme-Norm ISO 7388-1
    Rundlaufgenauigkeit ≤ 3 µm
    Außen-⌀ D 40 mm
    Produktart Kontrolldorn

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 302396 300
    EAN / GTIN 4062406105136
    Herstellernummer 302396 300

    Beschreibung

    Verwendung:

    Zur Abnahme von Werkzeugmaschinen gemäß ISO-Empfehlung R230.

    Lieferumfang:

    Inklusive Holzkasten und Prüfprotokoll.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb