Hydrodehn-Verlängerung 20/20 mm

Artikel-Nr.: 302375 20/20
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft-⌀ d / Spann-⌀ D1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaft-⌀ d 20 mm
Spann-⌀ D1 20 mm
Gesamtlänge L 150 mm
Auskraglänge A-Maß 100 mm
Außen-⌀ D 31,5 mm
L1 51 mm
Gewinde M M16×1
Verstellweg V 10 mm
Produktart Hydrodehn-Spannfutter-Zubehör

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 302375 20/20
EAN / GTIN 2050001740953
Herstellernummer 40.557.20.20.Z

Beschreibung

Ausführung:

Mit axialer Längenverstellung. Flexibel durch Einsatz von Zwischenhülsen.

Verwendung:

Geeignet für Hydrodehn- und Spannzangenfutter.

Sonderzubehör:

Reduzierhülsen Nr. 302135302187.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb