Schrumpffutter schlank, mit Kühlkanalbohrung 12 mm

Artikel-Nr.: 302326 12
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Spann-⌀ D1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Aufnahme-Norm: ISO 7388-1
  • Form: ADB
  • Kühlkanalbohrung: nicht verschließbar
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 2,5 bei 25000 min-1
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 3

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Spann-⌀ D1 12 mm
Aufnahme SK 40 A = 120
Aufnahme-Norm ISO 7388-1
Form ADB
Kühlkanalbohrung nicht verschließbar
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 2,5 bei 25000 min-1
Rundlaufgenauigkeit ≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie HSC; HPC
Auskraglänge A-Maß 120 mm
Außen-⌀ D 35,9 mm
⌀ D2 20 mm
Produktart Schrumpffutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 302326 12
EAN / GTIN 4045197721228
Herstellernummer 302326 12

Beschreibung

Ausführung:

  • Alle Schäfte hartüberdreht (Laufruhe!).
  • Mit RFID / Balluffchip-Bohrung.
  • Integrierte Längenverstellung der Werkzeuge, Verstellweg 10 mm erst ab Gr.6!
  • Extra schlanke Bauform (reduzierte Störkontur).
  • Mit Kühlkanalbohrungen.

Verwendung:

  • Bearbeitungen im Werkzeug- und Formenbau.
  • Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Toleranz h6.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600308806, AB-Spannschlüssel Nr. 308820308835, Schrumpffutterverlängerungen Nr. 302410302419. Schrumpfgeräte Nr. 354210354450.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb