Schrumpffutter 4,5° mit Sicherungsfunktion 12 mm

Artikel-Nr.: 302312 12
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Spann-⌀ D1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Aufnahme-Norm: ISO 7388-1
  • Form: ADB
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 2,5 bei 25000 min-1
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 3
  • Zerspanungsstrategie: HSC; HPC

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Spann-⌀ D1 12 mm
    Aufnahme SK 40 A = 80
    Aufnahme-Norm ISO 7388-1
    Form ADB
    Wuchtgüte G bei Drehzahl G 2,5 bei 25000 min-1
    Rundlaufgenauigkeit ≤ 3 µm
    Zerspanungsstrategie HSC; HPC
    Auskraglänge A-Maß 80 mm
    Außen-⌀ D 42 mm
    ⌀ D2 33 mm
    passender Werkzeuganschliff 129100 12
    Produktart Schrumpffutter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 302312 12
    EAN / GTIN 4045197883698
    Herstellernummer 302312 12

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Hochwarmfester Stahl.
    • Integrierte Längenverstellung der Werkzeuge, Verstellung 5 mm.
    • Für HM-Werkzeuge.
    • Alle Schäfte hartüberdreht (Laufruhe!)
    • Mit Balluffchip-Bohrung.
    • Verstärkte Ausführung.

    Vorteil:

    Formschlüssige Verbindung zwischen Schrumpffutter und Werkzeug
    • verhindert ungewolltes Herausziehen des Werkzeugs - hohe Sicherheit!
    • verhindert ruckhafte radiale Bewegung.
    Neben dem Vorteil der Prozesssicherheit bietet das Futter durch die verstärkte Ausführung
    • geringere Vibrationsneigung d.h. höhere Werkzeugstandzeiten und bessere Oberflächen.
    • höhere Spannkräfte als bei Standard-Schrumpffutter.
    Freie Werkzeugwahl! Schaftanschliff über Hoffmann erhältlich, aber auch frei verfügbar!

    Verwendung:

    Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Toleranz h6. Sicherung gegen Herausziehen: Werkzeugschaft muss mit definiertem Anschliff versehen sein. Für Induktiv-, Kontakt- und Heißluft-Schrumpfgeräte geeignet.

    Sonderzubehör:

    Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600308800, AB-Spannschlüssel Nr. 308820308835, Schrumpfgeräte, Zubehör Nr. 354210354450, Wuchtschrauben-Set Nr. 309906 Gr. 180.

    Hinweis:

    Der Fräser muss mit einem definierten Anschliff versehen sein. Der Anschliff kann für ein Neuwerkzeug oder ein bestehendes Werkzeug bestellt werden. Nummer für Anschliff: 129100 + passende Größenangabe. Der Anschliff kann auch selbst durchgeführt werden, die Daten stehen bereit unter: http://ho7.eu/anschliff.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb